| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4031549727703 Herst.-Nr.: 72770 EAN/GTIN: 4031549727703 |
| |
|
| | |
| Bau-Schubkarre Standard • Stahlrohr-Untergestell, braun lackiert • Mulde verzinkt, nahtlos gezogen, 1,05 mm stark • Stahlfelge mit Luftbereifung 400 x 100 mm und Nylonlager • Tragkraft 200 kg • Volumen 85 l • Maße 1450 x 720 x 660 mm Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Ersatzmulde 85 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karre, Tiefmuldenkarre, Mulde, müba, Schubkarre, Muldenkarre, Zubehör, für, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,89* | € 54,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,0736* | € 56,0736* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 53,93* | € 69,04* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,22* | € 91,00* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,14* | € 97,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|