Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,56,grün/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,56,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,56,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,56,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,56,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,56,grün/orange
Schnittschutzlatzhose FJ Des.A,Cl.1,56,grün/orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p1034906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250063605506
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Schnittschutzlatzhose Forest Jack

Ausführung:
  • Seitlicher Schlitz
  • Elastische, verstellbare Hosenträger
  • Zwei aufgesetzte Schubtaschen
  • Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte
  • Gesäßtasche mit Patte
  • Zollstocktasche
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • Warnkeil im Unterschenkelbereich
  • Gummizug in der Hinterhose
  • Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
  • Mit Schnittschutzeinlage
  • Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Klasse 1, Design A, FPA-anerkannt
Material: 
Mischgewebe

Weitere Informationen:
Größe:
56
Form:
lang
Schnittschutzform:
Form A
Schnittschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
grün
Farbe:
grün/orange
Material:
68% Polyester / 32% Baumwolle
Ausführung:
Forsthose
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 54,36*
€ 67,73*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 67,76*
7 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 54,25*
€ 67,78*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 54,36*
€ 67,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 55,18*
€ 71,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,49*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,58*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,97*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 99,12*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,66*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,09*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.