Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Stiefel ERGO-MED 846 XP Thermo ESD S3 W10 Gr.47 black, royal blue


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400441119
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     5210047
EAN/GTIN:
     4043692198095
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 846 XP Thermo ESD - S3 - W10 - Gr.47, SRC, Stiefel, Waterproof-Glattleder, Outdoor Sohlentechnologie, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, Überkappe, Webpelzfütterung, 3D-Dämpfungssystem, geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herst
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
black, royal blue
Material:
Waterproof-Glattleder
Norm:
EN ISO 20345 S3
PSA-Kategorie:
Kat II
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
EN ISO 20345 S3
Ausführung:
SRC
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,08*
€ 84,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,97*
€ 85,86*
1
€ 4,90*
ab € 70,97*
€ 88,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 89,34*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 75,45*
€ 92,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,43*
€ 109,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,57*
€ 108,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,62*
€ 100,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,94*
€ 98,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,45*
€ 89,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.