Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2919-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2919-3 Gr. 3-XL (58/60)
Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2919-3 Gr. 3-XL (58/60)
Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 3-XL (58/60) 2919-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016600
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208011844
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
- Norm: PSA Kategorie 3, TYP 5/6
- Material: 100% Polyethylen, antistatisch ausgerüstet
- Farbe: weiß
- Größen: M-XXXL
- hervorragende Atmungsaktivität und optimierter Schutz für weniger anspruchsvolle Anwendungen
- weiches Material für höherer Tragekomfort
- robust, aber trotzdem leicht (< 180g pro Anzug)
- optimiertes Design und Verpackung
- partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
- begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem EN 1073-2
- antistatisch gem. EN 1149-5
- Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz
- großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- ergonomischer Schnitt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
PSA-Kategorie:
Kat. III
Marke:
Dupont®
Internetfarbe:
weiß
Größe:
XL
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyethylen
Form:
lang
Hersteller:
Dupont
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,96*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 4,14*
1
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 4,99*
2 Tage
320
1
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.