Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2919-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2919-2 Gr. 2-L (54/56)
Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2919-2 Gr. 2-L (54/56)
Dupont TYVEK 200 EASYSAFE SCHUTZANZUG Gr. 2-L (54/56) 2919-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1016599
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5450208011837
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
- Norm: PSA Kategorie 3, TYP 5/6
- Material: 100% Polyethylen, antistatisch ausgerüstet
- Farbe: weiß
- Größen: M-XXXL
- hervorragende Atmungsaktivität und optimierter Schutz für weniger anspruchsvolle Anwendungen
- weiches Material für höherer Tragekomfort
- robust, aber trotzdem leicht (< 180g pro Anzug)
- optimiertes Design und Verpackung
- partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5)
- begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6)
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel gem EN 1073-2
- antistatisch gem. EN 1149-5
- Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für optimalen Sitz
- großzügig geschnittener Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
- ergonomischer Schnitt
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyethylen
Form:
lang
PSA-Kategorie:
Kat. III
Marke:
Dupont®
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Dupont
Ausführung:
Einwegkleidung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 3,93*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 3,96*
1
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,18*
3 Tage
151
1
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,47*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.