| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1016275 Herst.-Nr.: 1250-5365-4897/L EAN/GTIN: 4053813321110 |
| |
|
| | |
| Kübler ACTIVIQ Jacke 1250 5365
Ausführung: - Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittenen Ärmeln mit Bewegungszonen
- leichtere Individualisierung durch EasyBrand-Brusttasche
- körperbetonter Schnitt
- diverse Kontrastelemente
- schwarze Reißverschlüsse
- Reflexelemente an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz
- zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
- zwei Seitentaschen mit Druckknopf
- eine Innentasche mit Klette
- Armtasche mit integrierter Stifttasche
- Abgedeckter Frontreißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle,
- Gewicht: ca. 270 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Jacke | Farbcode: | 4897 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Kübler | Größe: | L | Gewicht: | 270 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | dunkelblau/anthrazit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, Kübler, Activiq, Jacke, 1250, 5365, Gr. |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,43* | € 57,43* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,47* | € 57,44* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,32* | € 60,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,37* | € 60,75* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 50,79* | € 65,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|