Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, dkl.blau/anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, dkl.blau/anthr.
Jacke ACTIVIQ Größe L Größe L, dkl.blau/anthr.
Artikel-Nr.:
     4012-820354
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     4053813321110
EAN/GTIN:
     4053813321110
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau
Jacke 1250

Ausführung:
• EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
• Zwei Napoleontaschen mit Reißverschluss
• Innentasche mit Klett und Armtasche mit integrierter Stifttasche
• Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
• Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit
• Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar
• Ergonomisch geschnitten
• Kontrast-Elemente
• Reflex-Elemente
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
• Zwei Seitentaschen
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²
Größen:
• Normale Größen: XS–XL
• Normale Größen: 2XL–3XL, ÜGZ 10 %
• Normale Größen: 4XL, ÜGZ 20 %
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke gr l, arbeitsjacken
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,19*
€ 42,87*
5 Tage
52
€ 4,30*
ab € 39,01*
€ 43,04*
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 48,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,73875*
€ 49,64875*
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 47,37*
€ 53,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 24,31*
Zubehör
k.A.
ab € 24,16*
Zubehör
k.A.
ab € 28,49*
Zubehör
k.A.
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.