| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813321110 Herst.-Nr.: 12505365-4897-L EAN/GTIN: 4053813321110 |
| |
|
| | |
| Kübler KÜBLER ACTIVIQ Jacke dunkelblau/anthrazit Gr. L Körperbetonter Schnitt EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schulter- und Oberarmeinsatz, Ärmeleinsatz, Ärmelsaumverstellung Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter und Oberarmeinsatz 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss 2 Seitentaschen mit Druckknopf Links: Innentasche mit Klette Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner Steh-/Umlegekragen Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit Ärmelsaum mit Klette weitenregulierbar Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 4897 | Bezeichnung: | KÜBLER ACTIVIQ Jacke | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester, 35% Baumwolle | Gewicht in Gramm: | 610 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,03* | € 58,11* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 45,23* | € 58,26* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,07* | € 61,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,40* | € 62,49* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,83* | € 63,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|