Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Artikel-Nr.:
     5417B-p1010866
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849567235
EAN/GTIN:
     4016849567235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Synchrontechnik • Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster) • Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional) • Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz • Rollen: lastabhängig gebremst Eigenschaften: • Synchrontechnik: sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung.
Weitere Informationen:
Gestellmaterial:
Aluminium
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Gestellfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bimos
Sitzhöhenverstellung:
450 - 620
Höhe Rückenlehne:
570 mm
Sitzhöhe:
450 - 620 mm
Ausführung:
Bimos Neon 9573 ESD
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,07*
€ 450,11*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,37*
€ 450,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,59*
€ 450,12*
Frei Haus
ab € 412,54*
€ 476,54*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 412,56*
€ 519,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,04*
€ 617,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 476,82*
€ 567,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,56*
€ 490,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,06*
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 120,09*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,31*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 116,28*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 115,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.