Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, blau Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Artikel-Nr.:
     CG6MH-4016849567235
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9573E-3277
EAN/GTIN:
     4016849567235
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Bimos Arbeitsstuhl Neon 2, mit Rollen, ESD, Synchrontechnik, blau
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240227-1/en/ranking.html?i=NjMtNTExODE3NTViNzBkMGQzZjQyMTRhNWNiMmQ0ZjA4MTc1ZWVhNjQyOQ==
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,61*
€ 518,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,42*
€ 487,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,04*
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 119,27*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,32*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 117,04*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 117,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.