Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Profi-Metallsägebogen mit weichem Griff 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Profi-Metallsägebogen mit weichem Griff 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit weichem Griff 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit weichem Griff 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit weichem Griff 300 mm
Bahco Profi-Metallsägebogen mit weichem Griff 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-99433
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     319
EAN/GTIN:
     7311518240943
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
  • Stahlrahmen mit Kunststoffummantelung mit sehr hoher Blattspannung für gerade, saubere Schnitte
  • Komfortable, weiche Griffe
  • Ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichem 300mm (12") Sandflex Bimetall-Blatt, 24 Zähne pro Zoll
  • Alternative Blattspannung bei 55° für bündige Schnitte
  • Steel tube core plastic coated frame allows high tension for straight accurate cutting
  • Comfortable soft grip handle
  • Professional hacksaw frame
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Sägeblattstärke:
0,65
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Zähne pro Zoll:
24
Anschlag:
Nein
Anwendung:
Metallzerspanung
Sägeblattlänge:
300
Blattstärke:
0,65 mm
Lieferumfang:
SANDFLEX®-Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll
Gewicht:
510
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zähne geschränkt:
Nein
Zähne geschliffen:
Ja
Zähne gehärtet:
Nein
Blattmaterial:
Bimetall, splitterfrei
Blattlänge:
300
Hersteller:
Bahco
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
211
1
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 17,66*
7 Tage
181
1
€ 4,79*
ab € 13,88*
€ 17,67*
2 Tage
211
1
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 17,69*
1
€ 4,00*
ab € 14,03*
€ 17,83*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,12*
€ 18,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,93*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,64*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,52*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,99*
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.