Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm BAHCO
Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm BAHCO
Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm BAHCO
Metallsägebogen Ergo mit Sägeblatt BiMetall 300mm BAHCO
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7311518240943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3067430300
EAN/GTIN:
     7311518240943
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen Ausführung: Professioneller Metallsägebogen. Hohe Blattspannung für gerade Schnitte. Leichter 2-Komponenten-Rahmen mit Stahlkern. Alternative Blattspannung von 55° für bündige Schnitte. Spannmechanismus im Griff integriert. Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067430300
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo, bügelsäge, metallsägebogen 300 mm, Handsägen, Handsäge, professionell, Metall-Sägebogen, Bahco, Hand-Säge, 3067430300, 67430300
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
1
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 17,13*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,75*
€ 17,14*
1 Tag
158
1
€ 7,90*
ab € 13,95*
€ 17,28*
1
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 18,08*
3 Tage
3549
1
€ 4,30*
ab € 14,37*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,92*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 5,00*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 8,01*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,73*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 31,07*
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.