Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll H-Heft pulv.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000814059
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814059
EAN/GTIN:
     4015448536505
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Metallsägebogen Blatt-L.300mm 24 Z./Zoll H-Heft pulv.PROMAT

aus Flachstahl (18 x 8 mm) · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 · mit Buchenholzheft Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Zähne per Zoll:
24
Griff:
Holzheft
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, Metallsägebögen, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,95*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,63*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,87*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,67*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.