Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen Ergo 300 mm 319 Bahco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägebogen Ergo 300 mm 319 Bahco
Metallsägebogen Ergo 300 mm 319 Bahco
Artikel-Nr.:
     4012-569546
Hersteller:
     SNA Europe
Herst.-Nr.:
     319
EAN/GTIN:
     7311518240943
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Metallsägebogen, professionell

Ausführung: Hohe Blattspannung für gerade Schnitte. Leichter 2-Komponenten-Rahmen mit Stahlkern. Alternative Blattspannung von 55° für bündige Schnitte. Spannmechanismus im Griff integriert. Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt, 24 Zähne pro Zoll.
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300 mm
Blattstärke:
0,65 mm
Zähne pro Zoll:
24
Markenname:
BAHCO
Herstellername:
SNA Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
319
Ursprungsland:
Schweden
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, bügelsäge, bahco bügelsägen, 67430300, Bahco, Handsägen, professionell
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
1
€ 4,79*
ab € 13,87*
€ 17,51*
2 Tage
129
1
€ 7,90*
ab € 13,95*
€ 17,55*
Lager 4012
129
1
€ 4,90*
ab € 14,02*
€ 17,68*
1
€ 4,00*
ab € 14,12*
€ 17,74*
1 Tag
65
1
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,95*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,63*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,99*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,67*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,52*
Ähnlich
SNA Europe
3906-300-18-100
ab € 0,98*
Ähnlich
RS Pro
1829803
ab € 30,26*
Ähnlich
RS Pro
4499577
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.