Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Verbandtasche Office Plus, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holthaus Verbandtasche Office Plus, rot
Holthaus Verbandtasche Office Plus, rot
Holthaus Verbandtasche Office Plus, rot
Holthaus Verbandtasche Office Plus, rot
Artikel-Nr.:
     5417B-89700
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     63157
EAN/GTIN:
     4005058631578
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Verbandtasche »Office Plus« Eigenschaften: Handliche Tasche aus Nylon Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf Verbandbuch DIN A5 und Stift Inhalt: nach DIN 13157 Maße: 260 mm (B) x 170 mm (H) x 100 mm (T)
Weitere Informationen:
Verbandbehälterart:
Tasche
Bezeichnung Material:
Nylon
zusätzliche Füllung:
Stift
Füllung nach Norm:
DIN EN 13157
Branche:
universelle Branche
Gefüllt:
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Grundpreis:
Nein
Ausstattung:
Außentasche
Farbe:
rot
Material:
Polyamid (PA)
Höhe:
100 mm
Breite:
170 mm
Länge:
260 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
2
€ 6,50*
ab € 18,20*
€ 23,26*
1
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 24,28*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 17,66*
€ 24,70*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,85*
€ 25,19*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 27,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
62364
ab € 4,80*
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,32*
Ähnlich
Holthaus Medical
63158
ab € 12,05*
Ähnlich
Holthaus Medical
62366
ab € 5,55*
Ähnlich
k.A.
ab € 44,64*
Ähnlich
Holthaus Medical
62367
ab € 5,55*
Ähnlich
Holthaus Medical
68050
ab € 25,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.