Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus Medical KFZ-Verbandtasche Mini, DIN 13164:2022, Nylontasche, 22x8, 5x8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-46963
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     62378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Holthaus Medical KFZ-Verbandtasche Mini, DIN 13164:2022, Nylontasche, 22x8,5x8cm

Holthaus Medical KFZ-Verbandtasche Mini, Füllung gemäß DIN 13164:2022, strapazierfähige und kompakte Nylontasche mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbändern zur Befestigung an allen stoffbespannten Fahrzeugteilen (Kofferraum, Fußraum etc.), sterileVerbandstoffe 6 Jahre nach Herstellungsdatum haltbar, temperaturbeständig von -25 bis +90°C, Format: 22 x 8,5 x 8 cm
Weitere Informationen:
Norm Erste Hilfe:
DIN 13164
Kategorie Erste Hilfe:
Koffer und Kästen
Marke:
Holthaus Medical
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13 164, kfz-verbandkasten, holthaus verbandtasche, Pflaster, Erste Hilfe, Verbandskasten, Erste-Hilfe-Kasten, DIN 13164, Nylon
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 4,32*
€ 6,58*
6 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 4,51*
€ 6,84*
8 Tage
unbekannt
13
€ 6,95*
ab € 4,91*
€ 7,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 7,20*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 14,49*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
538.02
ab € 14,11*
Zubehör
Holthaus Medical
60164
ab € 4,22*
Zubehör
Holthaus Medical
62220
ab € 11,51*
Zubehör
Holthaus Medical
61125
ab € 6,14*
Zubehör
Holthaus Medical
61120
ab € 3,48*
Zubehör
Söhngen
KR01003
ab € 33,12*
Zubehör
Holthaus Medical
141539
ab € 9,15*
Zubehör
Holthaus Medical
ab € 6,13*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.