Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Baak Sicherheitshalbschuh Stan 5518 S3 SRC ESD Gr. 46 W11
Artikel-Nr.:
     5417B-65307
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5518
EAN/GTIN:
     4031783006121
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitsstiefel 5518 Stan S3

Ausführung:
  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
  • Schutzkappe: Composite-Flexkappe
  • Durchtrittsicherheit: Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle
  • Obermaterial: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial 
  • Futter: Besonders atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter
  • Einlegesohle: BAAK ESD Softstep Einlegesohle
  • Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich
  • Metallfrei: Ja
  • Gewicht: 470 g / Stück, Gr. 42
  • Weite: 11 (Gr.38-48)
Besonderheiten: Baak® go&relax-System, Flexkappe und Flexzone zum fußgerechten Abknicken, Fußbett atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme


SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

  • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
  • geschlossener Fersenbereich
  • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
  • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
  • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
  • antistatische Eigenschaften (A)
  • durchtrittsichere Sohle (P)
  • profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
5518
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
Ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Nylonmaterial
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Ja
Verschluss:
Schnürung
Gewicht:
470 g
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 esd schuhe 46, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 46, Baak, Sicherheitshalbschuh, Stan, 5518, S3, SRC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,24*
€ 66,18*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,59*
€ 66,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 75,96*
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,24*
€ 79,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 79,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,18*
€ 78,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,58*
€ 70,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,03*
€ 69,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,24*
€ 59,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
551835-35
ab € 50,05*
Ähnlich
Baak
551836-36
ab € 52,75*
Ähnlich
Baak
551837-37
ab € 50,01*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,91*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,71*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,75*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,80*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 49,64*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,19*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,39*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,17*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,38*
Ähnlich
Baak
5518
ab € 50,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.