Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flacher 11-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Flacher 11-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 153 mm
Bahco Flacher 11-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 153 mm
Bahco Flacher 11-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 153 mm
Bahco Flacher 11-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 153 mm
Bahco Flacher 11-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 153 mm
Bahco Flacher 11-mm-Ring-Maulschlüssel, verchromt, 153 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-58810
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-11
EAN/GTIN:
     7314151828660
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort
  • Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
  • Ringseite 15° abgewinkelt
  • Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
  • SB = SB-Verpackung
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Optimierte Identifizierung durch gut lesbare Einprägung
  • Einfacher Zugang zu schwer erreichbaren Stellen
  • Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Größe:
11 mm
Winkel:
15° mit dünnen Kopf
Breite Ring 2:
25.2 mm
Material:
Hochleistungsstahl
Breite Ring 1:
17.2 mm
Schlüssellänge:
153 mm
Gewicht:
53
Ringstellung:
15° abgewinkelt °
Oberflächenveredelung:
matt verchromt
SB-Verpackt:
Nein
Maulstellung:
15° mit dünnen Kopf °
Schlüsselweite klein:
11
Schlüsselweite groß:
11
Form:
abgewinkelt
Länge:
153 mm
Ausführung:
Ringmaulschlüssel
Kopfhöhe 2:
5,4 mm
Kopfhöhe 1:
6,9 mm
Norm:
DIN 3113 / ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1
Gesamtlänge:
153 mm
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
11 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,45*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,47*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,52*
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,13*
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,47*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 6,05*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,43*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,21*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,65*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 8,39*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 14,69*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 13,21*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 3,98*
Zubehör
Bahco
111M-6
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.