Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco, SW 11 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig Legierungsstahl, Länge 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6099753
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     111M-11
EAN/GTIN:
     7314151828660
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 11mm
Gesamtlänge = 153 mm
Doppelseitig = Ja
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom
Größe = 11 mm

Standard-Gabel-Ringschlüssel. Serie von Standard-Gabel-Ringschlüsseln (außer Größen 5 und 5,5 mm in Sechskant) OGV-Profil, 15 °-Winkel. Verfügbare metrische Größen: 5 mm bis 32 mm. Eigenschaften und Vorteile: Gabel-Ringschlüssel in metrischen Größen Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Material: Hochleistungs-Stahllegierung U-förmiger Schaft bietet zusätzlichen Komfort Bessere Zugänglichkeit durch offenes Ende im Winkel von 15 ° und schlankeren Kopf Motorstarterprofil mit 12 Kanten verlängert die Lebensdauer von Schrauben und Muttern Winkel von 15 ° am Ringende, um Platz für den Fingerknöchel zu lassen und für bessere Griffigkeit zu sorgen Größere und bidirektionale Größenmarkierungen zur schnellen Identifikation Verchromte, matte Mikro-Oberfläche bietet eine hochwertige Oberfläche Patentiertes U-förmiges Design
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
11mm
Gesamtlänge:
153 mm
Doppelseitig:
Ja
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Größe:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bahco, 6099753, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Bahco, 111M11, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,96*
€ 7,45*
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,47*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,56*
€ 8,13*
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
111M-10
ab € 3,74*
Zubehör
Bahco
111M-12
ab € 4,47*
Zubehör
Bahco
111M-13
ab € 5,31*
Zubehör
Bahco
111M-14
ab € 5,60*
Zubehör
Bahco
111M-15
ab € 6,05*
Zubehör
Bahco
111M-16
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-17
ab € 5,38*
Zubehör
Bahco
111M-18
ab € 6,43*
Zubehör
Bahco
111M-19
ab € 7,21*
Zubehör
Bahco
111M-21
ab € 8,65*
Zubehör
Bahco
111M-22
ab € 8,39*
Zubehör
Bahco
111M-28
ab € 14,69*
Zubehör
Bahco
111M-30
ab € 13,21*
Zubehör
Bahco
111M-5.5
ab € 3,98*
Zubehör
Bahco
111M-6
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.