Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-58717 Herst.-Nr.: 11 06 160 EAN/GTIN: 4003773021933 |
| | |
|
| | |
| 11 06 160 Abisolierzange Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt. Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 10mm² - Abisolierwerte (Durchmesser): Ø 5,0mm - AWG: 8 - VDE-geprüft: ja Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verchromt | Oberflächenausführung: | verchromt | Werkstoff: | Werkzeugstahl | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Max. Querschnitt: | 10 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Automatisch abziehend: | Nein | Zangenvergütung: | geschmiedet, ölgehärtet | Selbsteinstellend: | Nein | Zangenveredelung: | verchromt | Marke: | Knipex | Zangenmaterial: | Werkzeugstahl | AWG: | 7 | Kopfveredelung: | verchromt | Abisolierwerte Ø: | 10 | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Ja | Anwendung: | Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation mm² | Abisolierwert: | 10 mm² | Typ: | Abisolier-Zange | Abisolier-Ø: | 5 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Öffnungsfeder: | Ja | SB-Verpackt: | Nein | Griffmaterial: | Mehkomponenten-Kunststoff | Handgriff: | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft | Gewicht: | 166 g | Länge: | 160 mm | Hersteller: | Knipex |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (54) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,83* | € 21,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 17,89* | € 21,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,62* | € 22,25* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,11* | € 22,39* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,71* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|