Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Filzschreiber blau 1112-6 mm Keilspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lyra Filzschreiber blau 1112-6 mm Keilspitze
Lyra Filzschreiber blau 1112-6 mm Keilspitze
Lyra Filzschreiber blau 1112-6 mm Keilspitze
Artikel-Nr.:
     5417B-57674
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     4084900650578
EAN/GTIN:
     4084900650578
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker Mark+sign-Permanentmarker (medium) Nachfüllbar Für alle glatten und porösen Flächen Aufstriche schwer entfernbar Keilspitze mit Strichbreite 26 mm
Weitere Informationen:
Stiftfarbe:
blau
Spitzenform:
Keilspitze
witterungsbeständig:
Nein
Schreibfarbe:
blau
Abriebfest:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Wasserbasiert:
Nein
Marke:
neutrale Produktlinie
Inhalt:
10
Wasserfest:
Ja
Hersteller:
Lyra
geeignet für:
Holz trocken/nass; Metall; Stein/Beton; Fliesen/Keramik; Kunststoff; Glas; Gummi/Reifen
Farbe:
blau
Ausführung:
Permanentmarker
Stiftmaterial:
Aluminium
nachfüllbar:
Nein
Stiftform:
rund
Strichbreite ca.:
2 - 6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,37*
9 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 0,88*
€ 1,61*
3 Tage
24
1
€ 6,99*
ab € 0,9025*
€ 1,6425*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,68*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.