| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-229143 Herst.-Nr.: 4010051 EAN/GTIN: 4084900650578 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker Nr. 111 • Keilspitze • Strichbreite ca. 2–6mm • Ohne Zusatz von Toluol und Xylol • Zum Beschriften auf fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | blau | Strichbreite ca.: | 2–6 mm | Markenname: | LYRA | Herstellername: | Lyra Bleistift Fabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 4010051 | Ursprungsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Reifenmarker, Reifenmarkierer, lyra permanent marker blau, permanent marker, permanent marker blau, 4084900650578, Faserstift, Filzschreiber |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,88* | € 1,36* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,89* | € 1,62* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,9025* | € 1,6425* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,92* | € 1,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,93* | € 1,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|