Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picard Latthammer, Nr. 298, glatt, 600 g, 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Picard Latthammer, Nr. 298, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 298, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 298, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 298, glatt, 600 g, 320 mm
Picard Latthammer, Nr. 298, glatt, 600 g, 320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55343
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0029800
EAN/GTIN:
     4016671009248
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer

Ein sorgfältig ausgeformter, geschmiedeter Hammerkopf, sitzt unverrückbar auf einem nahtlosen Rohr aus Spezialstahl. Der Klassiker.

  • Kopf fein blank geschliffen, transparent spritzlackiert, korrosionsgeschützt
  • Aus legiertem PICARD-Spezialstahl, sorgfältig gehärtet und angelassen
  • Mit magnetischem Nagelhalter
  • Hohes Auge = Lange Stielaufnahme im Hammerkopf
  • Mit Kopfsicherung
  • Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel
  • 1 Komponenten-Griff, traditionell
  • GS-geprüfte Sicherheit
  • VPA Certified
  • DIN 7239

Anwendungsgebiete

Schlosser - Klempner

Zimmmerer - Schreiner - Dachdecker - Dachklempner

Werkstoff

Griff

  • 1-Komponenten

Hammerkopf

  • legierter PICARD-Spezialstahl, sorgfaeltig gehaertet und angelassen

Stiel

  • Stahlrohr
Weitere Informationen:
Stielmaterial:
Stahl
Kanten abgeschliffen:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Mit Nagelhalter:
Ja
Mit Magnet:
Ja
Hammerform:
Standard-Hammer
Besonderheit:
Klaue und Spitze besonders gehärtet
Länge:
320
Kopfsicherung:
Nein
Norm:
DIN 7239
Nagelhalter magnetisch:
Ja
Bahnveredelung:
glatt
Kopfmaterial:
Stahl
Kopfveredelung:
geschliffen, transparent spritzlackiert
Ausführung:
glatt
Gewicht:
600 g
Griffmaterial:
1 Komponenten
Hersteller:
Picard
Kopfgewicht:
600 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), lattenhammer picard, lattenhammer (stahlrohr), Latthammer glatt 600g m. Magnet Picard
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 25,81*
€ 31,20*
6 Tage
74
1
€ 4,79*
ab € 27,22*
€ 33,16*
2 Tage
58
1
€ 5,50*
ab € 27,23*
€ 33,20*
7 Tage
90
1
€ 4,95*
ab € 27,36*
€ 33,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 34,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0079080
ab € 49,38*
Ähnlich
Picard
0079000
ab € 49,20*
Ähnlich
Picard
0060000
ab € 12,36*
Ähnlich
Picard
0069800
ab € 27,43*
Ähnlich
Picard
0082000
ab € 26,11*
Ähnlich
Ruthe
3006040019
ab € 22,61*
Ähnlich
Picard
0059080
ab € 48,95*
Ähnlich
Picard
E6023583
ab € 21,36*
Ähnlich
Picard
0059000
ab € 48,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.