Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO
Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO
Schriftband D1 45803 schwarz/weiß 19mmx7m DYMO
Artikel-Nr.:
     5417B-51887
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5411313452137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO D1-Schriftband, 19 mm, für 500TS • Bandkassette mit selbstklebendem Schriftband • Für Beschriftungsgerät DYMO 500TS • Bandbreite: 19 mm • Bandlänge: 7 m • Farbe: schwarz auf weiß Hinweis: Diese Bänder passen nicht in die alten Ausführungen DYMO 1000 und DYMO 5000.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Folienfarbe:
weiß
Bandfarbe:
schwarz auf weiß
Schriftfarbe:
schwarz
Druck:
schwarz
Bandlänge:
7 mm
Hersteller:
DYMO
Farbe:
schwarz/weiß
Grundpreis:
Ja
für Modell:
LM 450
Rollenlänge:
7 m
Ausführung:
Schriftband
Bandbreite:
19 mm

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Angebote (73)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Meter
€ 7,50*
ab € 10,23*
€ 12,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 13,00*
2 Tage
100
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 13,16*
1
pro Meter
€ 4,50*
ab € 10,48*
€ 13,17*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,62*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0720840
ab € 15,29*
Zubehör
Dymo
S0720850
ab € 19,25*
Zubehör
Dymo
S0720860
ab € 14,02*
Zubehör
Dymo
S0720880
ab € 12,52*
Zubehör
Dymo
S0720890
ab € 12,43*
Zubehör
Dymo
S0720870
ab € 14,00*
Zubehör
Dymo
S0720530
ab € 7,04*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 1,68*
Zubehör
Dymo
S0720910
ab € 14,57*
Zubehör
Dymo
S0879490
ab € 118,02*
Zubehör
Dymo
S0879470
ab € 100,42*
Zubehör
Dymo
S0915440
ab € 111,93*
Zubehör
Dymo
S0946410
ab € 272,28*
Zubehör
Dymo
S0784430
ab € 43,16*
Zubehör
Dymo
S0879510
ab € 104,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.