Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-47961 Herst.-Nr.: 4078500077880 EAN/GTIN: 4078500141802 |
| |
|
| | |
| Sauggarnitur • Hochwertiger, vakuumfester Spiralschlauch, Ø 25 mm (1") • Mit Saugfilter und Rückflussstopp • Einsatz: sofort anschlussfertig, zum Direktanschluss für Pumpen mit 33,3 mm (G 1")-Außengewinde Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Gardena | GARDENA: | 1418-20 | Länge: | 7 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 37,84* | € 48,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 41,75* | € 55,91* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 44,20* | € 55,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,36* | € 55,93* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,21* | € 56,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|