Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 2662 Box Rolle Blau, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 2662 Box Rolle Blau, Grau, Orange
Gardena 2662 Box Rolle Blau, Grau, Orange
Gardena 2662 Box Rolle Blau, Grau, Orange
Gardena 2662 Box Rolle Blau, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24432981
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     2662-20
EAN/GTIN:
     4078500266208
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Das GARDENA Classic Schlauchbox 15 Set ist klein und kompakt. Daher ist es ideal für unterwegs, z.B. beim Camping, Freizeitaktivitäten und Wassersport. Durch sein geringes Gewicht ist es leicht und angenehm zu transportieren. Sowohl die Handkurbel als auch der Tragegriff lassen sich einklappen. Daher braucht die Schlauchbox zur Aufbewahrung sehr wenig Platz und passt ins Auto oder Wohnmobil. Das Set enthält einen 15 Meter langen Qualitätsschlauch und einen 1,5 Meter langen Anschlussschlauch. Außerdem sind bereits alle nötigen GARDENA Systemteile und eine GARDENA Spritze montiert. Auf diese Weise ist die Schlauchbox sofort einsatzbereit – einfach an die Wasserquelle anschließen, die benötigte Schlauchlänge abrollen und los geht’s. Nützlich in allen Situationen.

Ideal für Camping und Freizeit

Die Schlauchbox überzeugt durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Bauweise. Deshalb ist sie ideal für Campingurlaube, Freizeit und Sport.

Sofort einsatzbereit

Die Schlauchbox 15 ist bereits mit einem Schlauch, allen nötigen GARDENA Systemteilen und einer Spritze ausgestattet. Auf diese Weise ist sie sofort einsatzbereit.

Platzsparende Aufbewahrung

Durch die klappbare Kurbel und den ebenfalls klappbaren Griff bietet die Classic Schlauchbox 15 eine platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauchlänge
15 m
Schlauchdurchmesser
11 mm
Merkmale
Produkttyp
Box Rolle
Produktfarbe
Blau, Grau, Orange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01998-20
ab € 22,72*
Zubehör
Gardena
02700-20
ab € 31,70*
Zubehör
Gardena
2701-20
ab € 61,20*
Zubehör
Gardena
04646-20
ab € 42,61*
Zubehör
Gardena
4955-20
ab € 0,88*
Zubehör
Gardena
8023-20
ab € 121,07*
Zubehör
Gardena
08010-20
ab € 35,33*
Zubehör
Gardena
18055-22
ab € 1,51*
Zubehör
Gardena
18096-20
ab € 45,13*
Zubehör
Gardena
1418-20
ab € 38,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.