Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-124802 Herst.-Nr.: 4078500141802 EAN/GTIN: 4078500141802 |
| |
|
| | |
| Sauggarnitur
Vakuumfester Spiralschlauch. Anschlussfertig. Mit Saugfilter und Rückflussstopp. Ø 25 mm (1"). Für Pumpen mit 33,3 mm (G 1")-Außengewinde. Weitere Informationen: | | GARDENA: | 1418-20 | Länge: | 7 m | Marke: | GARDENA | Verpackungsart: | 4-Farb-Displaykarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, gardena sauggarnitur 7 m, spiralband, saugfilter gardena, 4078500141802, Gardena, Gartenbewässerung, Pumpenzubehör, Spiralschlauch, Wasserschlauch |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,06* | € 48,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,68* | € 55,91* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 44,49* | € 55,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,56* | € 55,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 44,67* | € 56,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|