| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-340412 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901600295 |
| |
|
| | |
| James & Nicolson Herren Daunenjacke JN1060
Ausführung: - ultraleichte Daunenjacke mit Kapuze in sportlichem Style
- Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
- gerade Steppung
- doppelte Steppnähte
- kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
- kontrastfarbige Einfassung an Kapuze
- Ärmel und Saum
- 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
- 2 Innentaschen
- softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
Material: - Oberstoff und Futter: 100% Polyamid
- Wattierung: 90% Daunen / 10% Federn
Weitere Informationen: | | Farbkürzel: | rdny | Naht: | Doppelte Steppnähte | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN1060 | Pflegeanleitung: | bis 30°C Feinwäsche waschbar, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, nicht büglen, nicht bleichen | Beschreibung: | "Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel Doppelte Steppnähte Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Ärmel und Saum 2 seitliche Taschen mit R | Zusatz: | Daunen Jacke Kapuze mehrfarbig | Multicolor (ja/nein): | 1 | Farbwerte CMYK: | "C:0/M:100/Y:66/K:13 C:100/M:78/Y:0/K:54" | Farbewerte Pantone: | "193C 2767C" | Features: | "Daunen Jacke Kapuze mehrfarbig Polyester/Polyamid Reißverschluss Stepp Wind & Wasserabweisend" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | rot | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Hersteller: | James & Nicholson | Form: | langarm | Saison: | Winter | Material: | 100% Polyamid | Farbe: | red/navy | Größe: | XL | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke xl, arbeitsjacken, DAIBER-JN 1060-XL-MENS DOWN JACKET RED/NAVY |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,04* | € 93,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,90* | € 99,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|