| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335334 Herst.-Nr.: 4629 EAN/GTIN: 4029148710691 |
| |
|
| | |
| terratrend Pilotenjacke 4629Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Futter: 100% Polyester
- Gewicht: 280 g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Terratrend | Form: | langarm | Gewicht: | 280 g/m² | Saison: | Winter | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | dunkelgrau | Größe: | M | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Bomberjacke, Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Pilotenjacke 4629, Gr. M, dunkelgrau |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,34* | € 48,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,93* | € 48,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 37,97* | € 48,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 38,17* | € 48,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,86* | € 49,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|