Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334581 Herst.-Nr.: 641390/43 EAN/GTIN: 4018623986478 |
| |
|
| | |
| Albatros Sicherheitshalbschuh SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC 641390 Gr. 43 schwarz/grau Weitere Informationen: | | Größenspiegel: | 39-47 | Gefährdung: | Flüssigkeiten | Material: | Textil | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Schnürsenkel | Form: | A | Kategorie: | S1P | Verschluss: | Schnürung | Besonderheit Laufsohle: | güllebeständig | Besonderheit Durchtrittsohle: | metallfrei | Weite: | 11 | Besonderheit Material Schaft: | atmungsaktiv | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | HRO | Besonderheit: | dämpfungsaktiv | Material Kappe: | Kunststoff | Material Laufsohle: | Gummi | Ausstattung: | anatomisches Fußbett | Material Schaft: | Meshmaterial | Farbe Sohle: | schwarz | Farbe Schaft: | grau | Internetfarbe: | schwarz | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 610 g | Ausführung: | Halbschuh | Hersteller: | Albatros | Schutzkappe: | Kunststoff | Farbe: | schwarz/grau | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, Bergstiefel, Freizeitstiefel, Trekkinghalbschuhe, Trekkingschuhe, Trekkingstiefel, Wanderschuhe, Wanderstiefel, halbschuhe schwarz, halbschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, Sicherheitsschuh 641390, S1P, Gr. 43 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 47,75* | € 62,38* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 49,57* | € 62,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 7,50* | ab € 50,33* | € 63,87* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 51,03* | € 64,74* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 49,97* | € 65,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 23,875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|