Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-334500 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546128985 |
| |
|
| | |
| U-Power Sicherheitsstiefel Predator SN 10044 S3 SRC
Ausführung:- EN ISO 20345, S3 SRC
- Schutzkappe: Aluminium
- Durchtrittssicherheit: Save & Flex Plus
- Obermaterial: extrem weiches Glattleder
- Futter: Wing Tex
- Einlegesohle: Poly Soft Einlage
- Sohle: rutsch- und abriebfeste PU-Sohle
- Metallfrei: nein
- Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich Weitere Informationen: | | Besonderheit Innenmaterial: | atmungsaktiv | Material Kappe: | Aluminium (Al) | Material Laufsohle: | Polyurethan (PUR) | Material Durchtrittsohle: | Gewebe | Besonderheit: | atmungsaktiv | Material Schaft: | Leder | Farbe Sohle: | grau | Ausstattung: | Ösen | Farbe Schaft: | grau | Größenspiegel: | 35-48 | Gefährdung: | Nässe | PSA-Kategorie: | Kat. II | Basis: | Hochschuh | Branche: | universelle Branche | Eigenname Innenmaterial: | Wing Tex | Verschlussart: | Schnürsenkel | Besonderheit Laufsohle: | rutschhemmend | Besonderheit Durchtrittsohle: | metallfrei | Form: | B | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | Besonderheit Material Schaft: | wasserabweisend | Norm (zusätzliche Schutzfunktion): | SRC | Verschluss: | Schnürung | Material Zwischensohle: | Polyurethan (PUR) | Internetfarbe: | grau | Kategorie: | Fußschutz | ESD: | nein | Material: | Leder | Hersteller: | U-Power | Schutzkappe: | Aluminium | Farbe: | grau/rot | Sicherheitsklasse: | S3 | Weite: | 11 | Größe: | 44 | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, U-Power-Predator 44 grau/rot |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,36* | € 66,64* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,33* | € 67,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,89* | € 68,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,82* | € 71,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,69* | € 71,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|