Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U.POWER SN10044-44 Sicherheitsstiefel Predator Größe 44 grau S3 SRC EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U.POWER SN10044-44 Sicherheitsstiefel Predator Größe 44 grau S3 SRC EN ISO 20345
U.POWER SN10044-44 Sicherheitsstiefel Predator Größe 44 grau S3 SRC EN ISO 20345
U.POWER SN10044-44 Sicherheitsstiefel Predator Größe 44 grau S3 SRC EN ISO 20345
U.POWER SN10044-44 Sicherheitsstiefel Predator Größe 44 grau S3 SRC EN ISO 20345
Artikel-Nr.:
     1955B-2000295051
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10044-44
EAN/GTIN:
     8033546128985
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel Predator Gr. 44 grau Leder S3 SRC EN20345 nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
SN10044-44
Werksnummer:
4720000354
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 44 grau
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Ausfuehrung:
Leder
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,36*
€ 66,64*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,33*
€ 67,20*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 55,89*
€ 68,15*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,82*
€ 71,24*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 59,69*
€ 71,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,63*
€ 82,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,02*
€ 78,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,25*
€ 76,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10044 40
ab € 53,69*
Ähnlich
U-Power
SN10044 41
ab € 53,64*
Ähnlich
U-Power
SN10044 42
ab € 53,88*
Ähnlich
U-Power
SN10044 43
ab € 53,61*
Ähnlich
U-Power
SN10044 45
ab € 53,69*
Ähnlich
U-Power
SN10044 46
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.