Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Predator Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Predator Erwachsener
U-Power Predator Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92548033
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10044 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitstiefel, leicht und bequem, u power The Roar Linie, Obermaterial aus extrem weichem 'OLD STYLE' Fettleder, wasserabweisend, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU LIGHT GRIP Sohle, S3 SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,01*
€ 79,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paar
ab 3 Paar
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10044 40
ab € 53,69*
Ähnlich
U-Power
SN10044 41
ab € 53,64*
Ähnlich
U-Power
SN10044 42
ab € 53,88*
Ähnlich
U-Power
SN10044 44
ab € 53,36*
Ähnlich
U-Power
SN10044 45
ab € 53,69*
Ähnlich
U-Power
SN10044 46
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.