Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-331875 Herst.-Nr.: 27742 EAN/GTIN: 4010995277420 |
| |
|
| | |
| Steigert Ihre Effizienz: Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen! Spart Zeit: Wiha MagicSpring Haltefunktion hält alle Torx Schrauben ohne Magnet fest. Anwendung: Für das Ansetzen und Festdrehen von TORX-Schrauben an schwer zugänglichen Stellen. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Wiha ChromTop-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit. Material: Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt Weitere Informationen: | | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein | Rostfrei: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Klingendurchmesser: | 4 | Schlagkappe: | Nein | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Ausführung Griff: | Wiha SoftFinish | Betätigungssechskant: | Nein | Klinge durchgehend: | Nein | Klingenbreite: | 4 | Oberflächenausführung: | matt verchromt | VDE-geprüft: | Nein | Besonderheit: | Festhaltefeder | Seitenabtrieb: | Nein | Kugelkopf: | Nein | Griff: | Längsgriff | Kopfprägung: | Abtriebssymbol und Größe | Klingenform: | rund | Veredelung Klinge: | matt verchromt | Gesamtlänge: | 218 | Aufhängeloch: | Nein | Abmessungen: | T20 x 100mm | Verpackungsgröße: | 234 x 110 x 84 mm | Herkunftsland: | DE | Anwendung: | Torx® | Durchmesser Rundklinge: | 4 mm | Serie: | 362R | Gesamtgewicht: | 0,083 | TORX®: | T20 | Länge Schraubendreher: | 218 mm | Größe: | T 20 | Sichtbare Klingenlänge: | 100 mm | Gewicht: | 76 g | Griffdurchmesser: | 36 mm | Hersteller: | Wiha | Schaftlänge: | 100 mm | Abtriebsgröße: | 20 | Abtriebsform: | Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx 20, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t20, Schraubendr. Torx SF T20 mit Feder Wiha |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 6,87* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 6,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 6,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,41* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|