Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher MagicSpring Gr.T 20 Klin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher MagicSpring Gr.T 20 Klin
Schraubendreher MagicSpring Gr.T 20 Klin
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-973811
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27742
EAN/GTIN:
     4010995277420
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · Besondere Produktvorteile: die MagicSpring®-Festhaltefeder hält TORX®-Schrauben zuverlässig fest. Daher besonders geeignet zum Ansetzen und Festdrehen von TORX®-Schrauben an schwer zugänglichen Stellenfür Schrauben mit Innen-TORX®-ProfilWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Rundklinge· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
T 20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Klingen-Ø:
4 mm
Griff:
Mehrkomponentengriff
Marke:
WIHA
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 6,68*
Lager 4757
4
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 6,76*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,81*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 6,95*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.