Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WIHA27742 Herst.-Nr.: 27742 EAN/GTIN: 4010995277420 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher gerade für TX-Schrauben, mit MagicSpring
Ausführung • Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • durchgehend gehärtet • Spitze Wiha-Chromtop • SoftFinish-Griff mit Abrollschutz • Festhaltefeder mit Deckscheibe auf der Klingenspitze mittels Laser verschweißt • Klemmfunktion zwischen Feder und Schraube verhindert das Verlieren der Schraube Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 100 mm | Oberfläche: | VCR | Abtriebart: | TX | Länge: | 218 mm | Abtrieb: | TX20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha schraubendreher torx 20, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx t20, Schraubendreher, TORX-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, TORX®-Schraubendreher, TORX®-Schraubenzieher-TORX Schraubendreher, WIHA |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 6,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,06* | € 6,90* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,33* | € 6,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,41* | € 7,08* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 7,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|