Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 6,0 Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 6,0 Satz
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 6,0 Satz
Exact Hand-Gewindebohrer D352 HSS M 6,0 Satz
Artikel-Nr.:
     5417B-330326
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     4026558100166
EAN/GTIN:
     4026558100166
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz DIN 352

Vor-, Mittel- und FertigSchneider. FertigSchneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.

Weitere Informationen:
Kernloch-Ø mm:
5,0 mm
Schaft-Ø mit Toleranz:
6 mm
Hersteller:
Exact
Typ:
N
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Gewinde:
M6
Schaftdurchmesser:
6 mm
Vierkant (mm):
4,9 mm
Kernlochdurchmesser:
5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Steigung:
1 mm
Norm:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m6x1, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz 3 er, H.Gewindeb. D352 HSS M 6,0 Stz EXACT
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,85*
2 Tage
21
1
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,60*
6 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,72*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,0506*
€ 5,8606*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,71* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
05041
ab € 6,40*
Sonstiges
Exact
05042
ab € 8,33*
Sonstiges
Exact
1604973
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.