Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm umlegbar, ortsfest zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm umlegbar, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm umlegbar, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm umlegbar, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm umlegbar, ortsfest zum Einbetonieren
Schake Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm umlegbar, ortsfest zum Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     5417B-328255
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUHB
EAN/GTIN:
     4250384711658
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar, herausnehmbar, 4-kant • Material: Vierkantrohr 70 x 70 mm, verzinkt, weiß beschichtet, mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit 3-kant-Verschluss, inklusive Bodenhülse
Weitere Informationen:
Zum Aufdübeln:
Nein
Marke:
Schake
Wartungsfrei:
Nein
Vierkantrohr:
Ja
Verschlussart Profilzylinder:
Nein
Garantie:
Nein
Verschlussart Dreikantverschluss:
Ja
Gesamtbreite:
70 mm
Rundrohr:
Nein
Hersteller:
Schake
Pfostenbeschichtung:
Verzinkt
Pfosten versenkbar:
Nein
Typ:
470FUHB
Pfosten mit Liftautomatik:
Nein
Gesamtlänge:
1300 mm
Mit Bodenplatte zum Aufschrauben:
Nein
Breite:
70
Herausnehmbar:
Nein
Farbe:
weiß/rot
Anzahl reflektierende Streifen:
3 St.
Zum Einbetonieren:
Nein
Abschließbar:
Ja
Höhe über Flur:
900
Artikelbeschreibung:
mit Feuerwehrverschluss nach DIN
Höhe:
1300 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Klappbar:
Ja
Gewicht:
12 kg
Ausführung:
Absperrpfosten
Länge:
1300 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,45*
€ 143,06*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,36*
€ 143,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,90*
€ 143,07*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 125,87*
€ 155,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 127,04*
€ 170,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,85*
Zubehör
Schake
ab € 9,03*
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,06*
Zubehör
Schake
ab € 108,22*
Zubehör
Schake
ab € 119,64*
Zubehör
Schake
ab € 108,68*
Zubehör
Schake
ab € 120,25*
Zubehör
Schake
ab € 98,48*
Zubehör
Schake
ab € 126,20*
Zubehör
Schake
ab € 141,54*
Zubehör
Schake
ab € 126,52*
Zubehör
Schake
ab € 139,59*
Zubehör
Schake
ab € 114,19*
Zubehör
Schake
470FUB
ab € 97,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.