Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose SKS 1,4 m, 6fl., weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischsteckdose SKS 1,4 m, 6fl., weiss
Tischsteckdose SKS 1,4 m, 6fl., weiss
Tischsteckdose SKS 1,4 m, 6fl., weiss
Tischsteckdose SKS 1,4 m, 6fl., weiss
Artikel-Nr.:
     5417B-327973
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     512362555
EAN/GTIN:
     4008297123620
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 6-fach • 2-polig, 16 A, 250 V, 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm² • Mit integriertem Kinderschutz 45° gedrehte Steckdosentöpfe • 3500 Watt • Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Steckerart:
Winkelstecker
Farbe:
weiß
Versenkbar:
nein
Oberfläche:
weiß
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Anschlusskabel Länge:
1,4 m
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
REV
Kabellänge:
1,4 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,32*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 7,14*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 7,16*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.