Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512362555 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0512362555 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
REV 0512362555 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-62701736
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297123620
EAN/GTIN:
     4008297123620
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Komfortabler Einsatz von Winkelsteckern möglich
    - Mit Kinderschutz
    - Schlagzähes Gehäusematerial
    - H05VV-F 3G1,5 mm² Zuleitung
    - Ergonomisch gestalteter Schutzkontaktstecker
    - Für den Innenbereich
    - 2-polig mit Schutzkontakt
    - 16 A, 250 V~, 3500 W
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.