Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 10
Fortis Strickhandschuh Fitter Thermo, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-322418
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784784221
EAN/GTIN:
     4317784784221
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
FORTIS Strickhandschuh Fitter Thermo

Ausführung:

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511
Flauschiges Futter
Ausgezeichnete Griffsicherheit
Auch bei Flüssigkeiten behalten die Handschuhe die Flexibilität
Anatomische, gute Passform
Farbe: orange-grau, fluoreszierend

Material: 
Acrylträger, Innenhand mit Latex-Foam-Beschichtung

Anwendungsbereiche: 
Ideal bei Arbeiten in Kühl- und Tiefkühlhäusern, im Bausektor, bei der Müllabfuhr, bei öffentlichen Diensten, Transport usw.


Weitere Informationen:
Farbe Material Handschuh:
orange
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Stulpenform:
kurz
Schnittschutz EN 388:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 1
Passform:
einseitig tragbar
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
rot
Material Handschuh:
Polyacryl (Acryl)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3131
Farbton Beschichtung:
anthrazitgrau
Strickart:
Feinstrick
Farbe:
orange/grau
Farbbesonderheit:
fluoreszierend
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Branche:
universelle Branche
Farbe Beschichtung:
grau
Durchdringung:
Stufe 0
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Saison:
Winter
Farbmuster:
ohne
Schutz:
EN 388 : 1.2.2.1 / EN 211: 0.1.0
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Marke:
FORTIS
Materialverarbeitung:
gestrickt
Wasserdichtigkeit:
Stufe 0
Größenspiegel:
9, 10
Kontaktkälte:
Stufe 1
Innenverarbeitung:
gefüttert
Konvektive Kälte:
Stufe 0
Normen:
EN 388, EN 511
Variante:
Mit Nitril-Foam-Beschichtung
PSA-Kategorie:
Kat. II
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzklasse:
2
Material:
Latex / Textil
Hersteller:
Fortis
Größe:
10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1920
12
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,27*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 3,22*
€ 4,50*
1 Tag
1920
12
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,52*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 4,56*
4 Tage
1920
12
€ 4,30*
ab € 3,58*
€ 4,88*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,18*
€ 4,97
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 600 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,22* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 54,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.