Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Winterhandschuhe
>
Strickhandschuh
>
Artikel
texxor Feinstrickhandschuh 1920, Gr. 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5417B-321708
Hersteller:
Texxor
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
texxor Feinstrickhandschuh 1920
Ausführung:
EN 388
65% Nylon, 35% Baumwolle
guter Tragekomfort durch nahtlose Verarbeitung
Abverkaufsartikel, nur solange der Vorrat reicht! Keine Nachbestellung möglich.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
weiß
Farbe:
beige
Normen:
EN 388
Material:
Textil
Hersteller:
texxor
Größe:
7
... >
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
>
texxor Feinstrickhandschuh 1920
Weitere Suchbegriffe:
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
texxor feinstrickhandschuhe weiß
,
feinstrickhandschuh
,
feinstrickhandschuh weiß
,
texxor
,
1920,
,
Gr.
,
7
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 25 Paar
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,21*
€ 1,44
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen