Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43
euromax WORKMASTER - PVC-STIEFEL Gr. 43 35376-43 Gr. 43
Artikel-Nr.:
     5417B-320873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     35376-43
EAN/GTIN:
     4025888164237
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
- Material: Schaft: PVC
- Sohle: PVC/Nitril
- Gewicht: 2,1 kg/Paar
- Schafthöhe: ca. 38 cm
- Farbe: Schaft: schwarz
- Sohle: schwarz
- Größen: 37-48
- gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- 2-fach kürzbar
- robuste Qualität
- made in Italy
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
Verschluss:
ohne Verschluss
Gewicht:
1250
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ASM:
geführt
Internetfarbe:
schwarz
ESD:
nein
Material:
PVC
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S5
Größe:
43
Ausführung:
Gummistiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,48*
€ 18,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 13,58*
€ 20,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,08*
€ 20,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,14*
€ 23,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,73*
€ 22,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,58*
€ 16,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.