Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 43
WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 43
WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort, EN 345 S5, ca. 38 cm hoch, Schwarz, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066627
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35376_43
EAN/GTIN:
     4025888164237
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

WORKMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preiswerte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,0 kg/Paar
Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35376_43
Werksnummer:
35376-43
Gewicht netto Kg:
2,520000
Gewicht brutto Kg:
2,520000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Material:
EN ISO 20345 S 5 SCHWARZ
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 18,15*
€ 4,90*
ab € 13,64*
€ 20,10*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,15*
€ 20,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,45*
€ 21,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.