Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex Nitrilhandschuh 3401, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Asatex Nitrilhandschuh 3401, Gr. 10
Asatex Nitrilhandschuh 3401, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-244251
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Asatex Nitrilhandschuh 3401

Ausführung:

  • EN 388, Kategorie II
  • 30 cm
  • gelb
  • vollbeschichtet
  • öl- und fettabweisend
  • hohe Abriebfestigkeit
Material: 
Nitril
Weitere Informationen:
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
gelb
Farbe:
gelb
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 1
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 4.1.1.1
ASM:
geführt
Normen:
EN 388
Variante:
vollbeschichtet
Länge:
300 mm
Schutzklasse:
2
Material:
Nitril
Hersteller:
Asatex
Größe:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,53*
€ 3,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.