| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-215220 Herst.-Nr.: 4317784852005 EAN/GTIN: 4317784852005 |
| |
|
| | |
| FORUM Drehmomentschlüssel
Für den kontrollierten Schraubenanzug im eingestellten Drehmomentbereich, für sämtliche industriellen Fertigungsbereiche. Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste, pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle gewährleistet ein akustisches und fühlbares Auslösesignal, Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, in Kunststoffbox, (EAN.-Nr. 4317784860772 im Karton). * Mit Durchsteckvierkant. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN ISO 6789 | Teilung Hauptskala (metrisch): | 0,1 N·m | Ende Hauptskala (metrisch): | 25 N·m | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Display-Beleuchtung: | Nein | Anzugsform: | Links- und Rechtsbündig | Griffmaterial: | Kunststoff | Drehmoment (max.): | 25 | Daten protokollierbar: | Nein | Tastatursperre: | Nein | Drehmomentwerkzeugaufnahme: | Knarre | Rechts- und Linksanzug: | Ja | Länge Drehmomentschlüssel: | 285 | Optisches Signal: | Nein | Material Gehäuse: | Stahl | Fühlbares Signal: | Ja | Antriebsgröße in Zoll: | 1/4 | Freilauffunktion: | Nein | Antriebsform: | Vierkant | Drehwinkelmessung: | Nein | Drehmomentwert verstellbar: | Ja | Drehmomentverstellschutz: | Nein | Skalenbereich: | 2-25 | Auslösesignal: | Ja | Auslösegenauigkeit: | ± 3 % | Antrieb: | Vierkant | Akustisches Signal: | Ja | Anfang Hauptskala (metrisch): | 5 N·m | Länge: | 285 mm | Anzeige: | Skala | Hersteller: | Forum | Messbereich N·m: | 5-25 | Ausführung: | Auslösender Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 106,07* | € 136,32* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,61* | € 136,88* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 117,27* | € 145,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|