Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 324 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Artikel-Nr.:
     5417B-213716
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     321514
EAN/GTIN:
     4014855204441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Der Klingspor Schleifmopteller SMT 324 Extra ist ein vielfältig einsetzbares Werkzeug für das Schleifen von Stahl und Edelstahl. Das Universalprodukt eignet sich sowohl für die Kantenbearbeitung als auch für die Flächenbearbeitung und bietet eine gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen.

In gewölbter Ausführung ist der Schleifmopteller SMT 324 Extra besonders gut für punktuelle Schleifarbeiten beispielsweise bei der Kantenbearbeitung und Schweißnahtbearbeitung geeignet. In gerader Ausführung ist er ideal für den Flächenschliff. Der Schleifmopteller aus einem belastbarem Glasgewebeteller ist mit aggressivem und selbstschärfendem Zirkonkorund-Schleifkorn bestückt. Das sichert hohe Abtragsraten und eine lange Standzeit auch bei der Edelstahl-Bearbeitung. Darüber hinaus nutzt er sich auch bei geringem Anpressdruck optimal ab. Der SMT 324 Extra Schleifmopteller gehört zur Klingspor Produktlinie Extra und bietet ein ideales Preis-Leistungs-Verhältnis mit sehr guten Schleifergebnissen. Er eignet sich für den professionellen Einsatz und Heimwerker und ist in verschiedenen Korngrößen für feine und gröbere Schleifarbeiten mit den Durchmessern 115 und 125 mm verfügbar.

Vorteile:
Universelles Produkt für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl - Gute Abtragsleistung auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen - Kein Verglasen, auch bei geringem Anpressdruck
Weitere Informationen:
max. Drehzahl:
12.200 r/min
Max. U/min:
12200
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
125 mm
Tellermaterial:
Glasgewebe
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Tellerform:
12° gewölbt
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
Stahl
Empfohlene U/min:
12200
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
Anwendung:
Universalschleifmopteller für Kanten- und Flächenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Bindung:
Kunstharz
Staffel:
1
Breite:
125
Type:
SMT 324
Bohrung:
22,23
zulässige Drehzahl:
12.200 min-1
Hersteller:
Klingspor
Abmessung:
125X22,23 mm
Ausführung:
gewölbt
Unterlage:
Baumwollgewebe
Kornart:
Zirkonkorund
Form:
GEW
Typ:
SMT 324 Extra
Korngröße:
80
Maschinentyp:
Winkelschleifer mit Schleifmopteller
Durchmesser:
125 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 1,88*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,4295*
€ 2,0105*
3 Tage
304
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,15*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0105*
€ 2,3925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8395*
€ 2,18901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7795*
€ 2,11761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7495*
€ 2,08191
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4295*
€ 1,70111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
321509
ab € 1,61*
Ähnlich
Klingspor
321511
ab € 1,24*
Ähnlich
Klingspor
321513
ab € 1,22*
Ähnlich
Klingspor
321510
ab € 1,37*
Ähnlich
Klingspor
321512
ab € 0,90*
Ähnlich
Klingspor
321683
ab € 1,82*
Ähnlich
Klingspor
321689
ab € 1,80*
Ähnlich
Klingspor
321694
ab € 1,81*
Ähnlich
Klingspor
321684
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.