Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Verlängerung 1/4" 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Verlängerung 1/4" 100 mm
Forum Verlängerung 1/4" 100 mm
Forum Verlängerung 1/4" 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208131
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784847278
EAN/GTIN:
     4317784847278
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4
FORUM Verlängerung 1/4"

Nach DIN 3123, Form B/ISO 3316. Mit Kugelarretierung.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
105
Material:
Stahl C60
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kardanausführung:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
ausziehbar:
Nein
Aufnahme:
1/4"
Länge:
100
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Verlängerung
Norm:
DIN 3123 / ISO 3316
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, Verlängerung 1/4" 100mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
420
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,89*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,91*
€ 9,80*
ab € 2,69*
€ 3,95*
€ 9,80*
ab € 2,69*
€ 3,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.