Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 10,25 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     5417B-202995
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784808675
EAN/GTIN:
     4317784808675
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Forum Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, DIN 345, Typ N, HSS PROFILgeschliffen

Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. PROFILgeschliffen, Oberfläche dampfbehandelt. Hohe Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit sowie präziser Spitzenanschliff. Ausspitzung > Ø 14 mm nach DIN 1412, Form A.
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Hersteller:
Forum
Schaft:
Morsekegel
Luft:
bedingt geeignet
Typ:
N
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
DIN:
345
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
30
Norm:
345
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
dampfbehandelt
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Werkstoff:
HSS
Oberfläche/Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
10,25 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
50
Schnittwert Gusseisen:
30
Morsekegelgröße:
1
Spiralwinkel:
25-30°
Arbeitslänge:
87 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Durchmesser:
10,25
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, forum spiralbohrer din 345, Spiralb. D345N HSS gesch.10,25mm MK FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 16,53*
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 16,60*
€ 9,80*
ab € 12,99*
€ 17,88*
€ 9,80*
ab € 13,05*
€ 17,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.