Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211306011, Spiralb. D345N HSS gesch.10,25mm MK FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-617213
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     234501025
EAN/GTIN:
     4317784808675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211306011, Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, Typ N, DIN 345, profilgeschliffen, Oberfläche dampfbehandelt, FORUM , DIN 345 , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) MK 1–4 , HSS , Profilgeschliffen , Kerndicke normal , Dampfbehandelt Hinweis: Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Montagearbeiten, Reparaturen usw.). Ausspitzung > Ø 14 mm nach DIN 1412, Form A., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
79 GRAMM
Ø h8:
10,25 mm
Gesamtlänge:
168 mm
Spirallänge:
87 mm
MK:
1
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
16
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 345
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784808675
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, forum spiralbohrer din 345, 345, SPIRALBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
4
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,17*
€ 5,90*
ab € 11,20*
€ 16,40*
€ 9,80*
ab € 13,00*
€ 17,92*
€ 9,80*
ab € 13,06*
€ 17,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.